NESTOR - Valokuitukaapeli mikroputki G652D K4000 - FYORMU 4xSM FI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 4
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - keskiputki
Pakkaus ja ehdot
4000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002173130
Sähkönumero
0217313
Toimittajan tuotenumero
L10422
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
4
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
4
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
60 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.3 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
13 kg/km
Puhallettava mikrokaapeli 4-12 kuidulla
Valokuidut värjättyjä ITU-T G.657.A1 -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 µm.
Toisiopäällyste rasvatäytteinen muovinen keskiöputki.
Vetoelementteinä aramidilangat vaipan alla.
Ulkovaippa musta UV-suojattu HDPE. Vaipan nimellispaksuus 0,4 mm.