NESTOR - Valokuitukaapeli mikroputki G652D K4000 - FZOMU-SD micro 4x12xSM FI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 48
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002175295
Sähkönumero
0217529
Toimittajan tuotenumero
L10421
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
48
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
80 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.75 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
24 kg/km




