NESTOR - Valokuitukaapeli mikroputki G652D K4000 - FZOMU-SD micro8x12xSM FI 0217531

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 96

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 4000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002175318

Sähkönumero

9717531

Toimittajan tuotenumero

L11732

Tukkuerä

4000

Kuitujen lukumäärä:

96

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

kerrattu väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.4 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

120 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

36 kg/km

FZOMU-SD 96F G.652.D micro