NESTOR - Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K2000 - FZOMSU-SD 2x12xSM Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 24
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002173369
Sähkönumero
0217336
Toimittajan tuotenumero
L10593
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
24
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
oranssi
Kaapelin leveys (noin):
10 mm
Kaapelin korkeus (noin):
10 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
100 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
1.8 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
80 kg/km
Yksimuotokuidun väri:
useita
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Rakenne
- Valokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 µm. Saatavilla myös OM3-kuiduilla.
- Toisiopäällyste rasvatäytteisiä muovisia putkia.
- Mustat täytelangat tarvittaessa.
- Lasikuituvahvisteinen muovitanko (FRP).
- Toisiopäällysteputket (ja tarvittaessa täytteet) on SZ-kerrattu keskielementin ympärille.
- Kaapelisydämen ympärillä pituussuuntainen paisuva nauhoitus.
- Metalliton repäisylanka vaipan alla.
- Palosuojattu, halogeeniton, UV-suojattu muovi (LSZH). Vaipan väri oranssi. Vaipan nimellispaksuus 1,4 mm.
- Vaippamerkintä metrin välein: Nestor Cables - kaapelityyppi - työnumero - valmistusvuosi - pituusmerkintä.




