NESTOR - Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FZ2RMSU Flex 4xSM+4xOM3 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 8
Kategoria - OM3
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002173642
Sähkönumero
0217364
Toimittajan tuotenumero
L10722
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
8
Kategoria:
OM3
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi:
muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
4
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
harmaa
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
80 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.6 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
55 kg/km
Kaapelin etuja ovat pienii koko, notkea rakenne, harmaa sisäasennuksiin hyvin soveltuva vaippa ja erityisesti jatkamisessa ja päättämisessä kaapelin kuorimisen helppous ja nopeus. Lisäksi Flex-kuituputkien käsittely on niiden kumimaisuuden ja pienen koon ansiosta varsin vaivatonta – ei tarvetta kuituputkien oikaisulle tai kuorintatyökaluille eikä pelkoa putkien lommahtamisesta.
Kaapeli on valikoimassa myös yhdistelmäkaapelina.
Valokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Saatavana myös OM3-monimuotokuiduilla.
Kuidut ovat värjätyissä ohutseinämäisissä ja joustavasta materiaalista valmistetuissa putkissa.
Vedenesto toteutettu paisuvilla langoilla.
Kaksi 1,0 mm lasikuitulujitteista muovitankoa vaipan sisällä.
Vaippa on muovia (LSZH), väri on vaalean harmaa. Vaipan nimellispaksuus on 1,5 mm.




