NEUTRIX - D-sarjan liitinpaneeli 16P - RP 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 1
Liitinjärjestelmän tyyppi - BNC
Läpivientireikien määrä - 16
Kiskoilla/jatkoilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Neutrik 19"
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410079120167
Sähkönumero
7912016
Toimittajan tuotenumero
RP16
Tukkuerä
10
Laiterivien määrä:
1
Liitinjärjestelmän tyyppi:
BNC
Läpivientireikien määrä:
16
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
16-reikäinen 1U räkkipaneeli 19" räkkiin, lyhyt kaapelituki. Paneeliin sopii kaikki D-sarjan mitoitusta noudattavat liittimet.


