NEUTRIX - XLR 3-nap urosrunkoliitin - NC3MD-S-1-B (ruuviliitos)

Noretron Komponentit Oy
KopioiKopioi
NEUTRIX - XLR 3-nap urosrunkoliitin - NC3MD-S-1-B (ruuviliitos)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - XLR

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - metalli

  • Väri - musta

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410079121119

Sähkönumero

7912111

Toimittajan tuotenumero

NC3MD-S-1-B

Tukkuerä

10

Käyttö:

XLR

Asennustapa:

muu

Materiaali:

metalli

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

käyttöelementti

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

3-napainen musta XLR-urosrunkoliitin D-sarjan aukkoon. Ruuviliitännät.