NEXANS - Adapteri - ADAPTERI SM LC DUPLEX ZR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000108486
Sähkönumero
7246732
Toimittajan tuotenumero
30117309-000-00
Tukkuerä
1
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Duplex
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
Liitinadapterit kahden valokuituliittimen kytkemistä varten.