NEXANS - Adapteri - ADAPTERI SM SC DUPLEX ZR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex
Kiinnitystapa - ruuvi/pikakiinnitys
Väri - sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000108523
Sähkönumero
7246720
Toimittajan tuotenumero
30116309-000-00
Tukkuerä
1
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC Duplex
Kiinnitystapa:
ruuvi/pikakiinnitys
Väri:
sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
Liitinadapterit kahden valokuituliittimen kytkemistä varten.


