NEXANS - Alumiinivoimakaapeli - AXMK-PE 4X120 S SM HF K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 4
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
3000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330000136137
Sähkönumero
0623093
Toimittajan tuotenumero
35032598-201-00
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
4
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
alumiini
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
39 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...50 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
0.253 ohm/km
Johtimen muoto:
sektorimuotoinen
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdintunniste:
väri
Laminoitu vaippa:
ei
Valokuituelementit:
ei
Suojajohdin:
kyllä
Sisempi puolijohtava kerros:
ei
Ulompi puolijohtava kerros:
ei
Kosketussuoja:
ei
Maadoituslanka:
ei
Lyijyvaippa:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
312 mm
Paino:
1800 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Poikittainen vedenesto:
ei
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
14.4 kN
Maakaapeli:
kyllä