NEXANS - Asennuskaapeli FRHF 300/500V - Alsecure 3x1,5 S FRHF K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Nimellisjännite U0 - 300 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Ei palautettavissa oleva tuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3427500029619
Sähkönumero
0438502
Toimittajan tuotenumero
27010098-910-05
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...90 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.95 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
12.1 ohm/km
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
polyolefiini
Ulkovaipan väri:
oranssi
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
47.7 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
109 kg/km
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
ALSECURE® PREMIUM on halogeeniton, palonkestävä, suojaamaton asennuskaapeli.Kaapeli on tarkoitettu kiinteään asennukseen kaapelitikkaille, suoraan seinään sekä putkiin tai kanaviin. Käytetään paikoissa, joissa vaaditaan toimintakykyä tulipalon aikana tai jälkeen esim. varavalaistuksessa, palohälytysjärjestelmissä ja ohjausjärjestelmissä.Rakenne. INFIT™-teknologian ALSECURE® PREMIUM -kaapelit on suunniteltu turvajärjestelmiä varten (varavalaistus, palohälytysjärjestelmät, jne.) mm. julkisiin tiloihin (konserttitalot, teatterit, elokuvateatterit, myymälät, sairaalat, koulut, jne.), kerrostaloihin, tunneleihin ja teollisuuskiinteistöihin. INFIT™-teknologian ALSECURE® PREMIUM -kaapelit ovat paloturvallisia ja itsestään sammuvia, vähän savua muodostavia ja halogeenittomia. Palon sattuessa ei synny syövyttäviä kaasuja.


