NEXANS - Asennuskaapeli-HF Nexans - HXJ EASY 3x1,5S MMJ K500 Eca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Asennuskaapeli-HF Nexans - HXJ EASY 3x1,5S MMJ K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000122673

Sähkönumero

0406628

Toimittajan tuotenumero

14120199-412-05

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.8 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

23.4 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

94 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Maakaapeli:

ei

Kaapeli on tarkoitettu kiinteästi asennettavaksi kaapelihyllylle, suoraan seinään tai rappauksen alle sekä putkiin tai kanaviin. Saadaan asentaa sisälle ja ulos, muttei kuitenkaan maahan tai veteen. Kaapeli on UV-suojattu.

HXJ EASY™ on halogeeniton, PEX-eristeinen ja HFFR-vaippainen asennuskaapeli, jossa on pyöreät kuparilangat. Kaapeli on suunniteltu SS 424 02 19:n mukaan. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat SS-EN 60228 luokan 1 mukaiset. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. Johtojen päällä on pienikitkainen paperinauha pitkittäin. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja, paloluokka/ vuosi+kuukausi/ metrimäärä. Kaapeli täyttää CPR-luokituksen mukaisen Eca-paloluokan, eikä siitä lähde syövyttäviä kaasuja tai paksua savua palaessa. Kaapeli on UV-suojattu HD626 S1 osan 2.5.1 mukaan. Johdineristys on suojattava suoralta UV-valolta, jota voi esiintyä esimerkiksi valaisimissa ja mainosvaloissa. Kaapeli on Intertekin sertifioima.