NEXANS - Aurinkopaneelikaapeli - H1Z2Z2-K 6 1,5kV MU K500 Dca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Aurinkopaneelikaapeli - H1Z2Z2-K 6 1,5kV MU K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U0 - 600 V

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000190382

Sähkönumero

8000107

Toimittajan tuotenumero

11191198-411-05

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U0:

600 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

120 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.1 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...50 °C

Nimellisjännite U:

1000 V

Johtimen pinta:

tinattu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johdinresistanssi 20 °C:

3.39 ohm/km

Johdineriste:

polyolefiini

Ulkovaipan väri:

musta

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

valkoinen

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

18.3 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

78.5 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.3 kN

H1Z2Z2-K on kaksoiseristetty hienosäikeinen (luokka 5) aurinkopaneelikaapeli. Kaapeli on suunniteltu erityisesti asennettavaksi aurinkopaneeli järjestelmiin - Se voidaan asentaa myös maahan tai veteen (AD8). H1Z2Z2-K kaapelia käytetään aurinkokennolaitoksen tasavirtapuolella(DC) 1,5 kV:n nimellisellä tasajännitteellä. H1Z2Z2-K soveltuu pitkäksi ajaksi ulkokäyttöön jossa olosuhteet ovat vaihtelevia ja kovia. Ne ovat suunniteltu ja testattu toimivaksi, kun johdinlämpötila on 90 C ja 20 000 tunnin aikana aina 120 C asti. Kaapeli on Intertekin hyväksymä.