NEXANS IKO - kytkentäjohdin - H05V2-K 0,75 VALKOINEN LTK 100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nexans Sweden Ab
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
0475416
Toimittajan tuotenumero
10000271
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
0...90 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
2.3 mm
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
18
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
18 kcmil
Johtimen halkaisija:
2.3 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
39 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
valkoinen
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
11 kg/km
Hienosäikeinen PVC johdin 300/500V (RK), 90C, LTK100