NEXANS IKO - kytkentäjohdin - H07V2-K 1,5 HARMAA LTK 100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0 - 450 V
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nexans Sweden Ab
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
0475426
Toimittajan tuotenumero
10000681
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
0...90 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3 mm
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
16
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
16 kcmil
Johtimen halkaisija:
3 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
13.3 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
harmaa
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
20 kg/km
Hienosäikeinen PVC johdin 450/750V (RK), 90C, LTK100