NEXANS - Jatkoskotelo - JATKOSKASETTI NS2 JA NS4

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Jatkoskotelo - JATKOSKASETTI NS2 JA NS4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkossuojien lukumäärä - 48

  • Soveltuu - kuitujatkoslämpösuoja

  • Pituus - 385 mm

  • Jatkosten lukumäärä - 1

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000107793

Sähkönumero

7212691

Toimittajan tuotenumero

30785809-000-00

Tukkuerä

1

Jatkossuojien lukumäärä:

48

Soveltuu:

kuitujatkoslämpösuoja

Pituus:

385 mm

Jatkosten lukumäärä:

1

Asennustapa:

muu

Jatkospidike:

kyllä

Leveys:

61 mm

Korkeus:

30 mm

JATKOSKASETTI JATKOSKOTELOIHIN NS2/NS4

NS2- ja NS4-jatkoskoteloita täydennetään erilaisilla lisävarusteilla suoritettavan asennuksen mukaan.