NEXANS - Jatkoskotelo - JATKOSKOTELO NS2

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Jatkoskotelo - JATKOSKOTELO NS2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Tasoon asennettu /uppoasennus - ei

  • Liitinkuori - muu

  • Kytkinten lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000107786

Sähkönumero

7212688

Toimittajan tuotenumero

30787009-000-00

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

muu

Pinta-asennus:

kyllä

Tasoon asennettu /uppoasennus:

ei

Liitinkuori:

muu

Kytkinten lukumäärä:

0

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Liitinkuoren materiaali:

metalli

Sisältää liittimet:

ei

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto / yksimuoto

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Erillisellä vääntösuojalla:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alapuolella

Pölysuojakannella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Käyttölämpötila:

-40...70 °C

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

ei

Leveys:

150 mm

Korkeus:

360 mm

Syvyys:

88 mm

NS2 on valmistettu jauhemaalatusta galvanoidusta pellistä ja sopiikaikentyyppisiin jatkoksiin ja/tai haaroituksiin. Sopivia laitetilojaovat jakokaapit tai vastaavat sisä- tai ulkotiloissa.

NS2:ssa on jatkoskapasiteettia jopa 96 yksittäiskuidulle (kaksi jatkoskasettia). NS2-kotelossa on ”midspan”-valmius ilman ylimääräisten tarvikkeiden hankkimista.Toimitettaessa NS2:een on mahdollista tehdä jatkos 48 kuidulle (yksi jatkoskasetti) sekä liittää kaksi enintään 22 mm:n runkokaapelia. NS2 voidaan täydentää mikrokaapelien tai mikrokanavien liitännöillä, ks. NS2:n ja NS4:n lisävarusteet. Lisää jatkoskapasiteettia aina 96 kuituun saakka saadaan täydentämällä NS2 toisella jatkoskasetilla. Jos NS2-koteloa käytetään jakokaapissa tai vastaavassa, kantta voidaan käyttää välikappaleena helpottamassa käsiksi pääsyä asennuksen yhteydessä.