NEXANS - Jatkoskotelo - JATKOSKOTELO NS4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Pinta-asennus - kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus - ei
Liitinkuori - muu
Kytkinten lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000107854
Sähkönumero
7212689
Toimittajan tuotenumero
30775009-000-00
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Pinta-asennus:
kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus:
ei
Liitinkuori:
muu
Kytkinten lukumäärä:
0
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Liitinkuoren materiaali:
metalli
Sisältää liittimet:
ei
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto / yksimuoto
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Erillisellä vääntösuojalla:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alapuolella
Pölysuojakannella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Käyttölämpötila:
-40...70 °C
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
ei
Leveys:
289 mm
Korkeus:
380 mm
Syvyys:
90 mm
NS4:ssa on jatkoskapasiteettia jopa 192 yksittäiskuidulle (neljä jatkoskasettia). NS4-kotelossa on ”midspan”-valmius ilman ylimääräisten tarvikkeiden hankkimista. Toimitettaessa NS4:ään on mahdollista tehdä jatkos 96 kuidulle (kaksi jatkoskasettia) sekä liittää kaksi enintään 22 mm:n runkokaapelia. NS4 voidaan täydentää mikrokaapelien tai mikrokanavien liitännöillä, ks. NS2:n ja NS4:n lisävarusteet. NS4:ssä on tilaa yhteensä neljälle liitännälle eri kokoonpanoissa, joten joustavuutensa ansiosta NS4:ää voidaan käyttää useimmissa valokaapelien jatkos- ja haaroitusyhdistelmissä. Lisää jatkoskapasiteettia aina 192 kuituun saakka saadaan täydentämällä NS4 kahdella jatkoskasetilla. Jos NS4-koteloa käytetään jakokaapissa tai vastaavassa, kantta voidaan käyttää välikappaleena helpottamassa käsiksi pääsyä asennuksen yhteydessä.