NEXANS - Jatkoskotelo - JATKOSKOTELO NS8+ TYHJÄ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Pinta-asennus - kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus - ei
Liitinkuori - muu
Kytkinten lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000107885
Sähkönumero
7212664
Toimittajan tuotenumero
30781509-000-00
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Pinta-asennus:
kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus:
ei
Liitinkuori:
muu
Kytkinten lukumäärä:
0
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Liitinkuoren materiaali:
metalli
Sisältää liittimet:
ei
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto / yksimuoto
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Erillisellä vääntösuojalla:
kyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Pölysuojakannella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Käyttölämpötila:
-40...70 °C
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
ei
Leveys:
270 mm
Korkeus:
535 mm
Syvyys:
270 mm
Sopivia laitetiloja ovat jakokaapit tai vastaavat sisä- tai ulkotiloissa. NS8+-kotelon jatkoskapasiteetti on jopa 960 kuitua 4-kuituisina nauhoina (480 yksittäiskuitua). Kotelossa on midspan-valmius. Peruskokoonpanona on tyhjä kotelo ilman etuluukkua ja pohjaa/kantta (riippuen kuinka kotelo käännetään). Peruskokoonpanoa täydennetään tarpeen mukaan lisävarusteilla, kuten jatkosyksiköllä, jatkoskaseteilla, kaapelipidikkeillä, etuluukulla ja pohjalla/kannella.