NEXANS - Jatkoskotelo - JATKOSYKSIKKÖ ETSI/19 ENINT. 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkossuojien lukumäärä - 384
Soveltuu - kuitujatkoslämpösuoja
Pituus - 243 mm
Jatkosten lukumäärä - 8
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000107632
Sähkönumero
7246603
Toimittajan tuotenumero
30782009-000-00
Tukkuerä
1
Jatkossuojien lukumäärä:
384
Soveltuu:
kuitujatkoslämpösuoja
Pituus:
243 mm
Jatkosten lukumäärä:
8
Asennustapa:
muu
Jatkospidike:
ei
Leveys:
45 mm
Korkeus:
150 mm
JATKOSYKSIKKÖ ETSI/19 ENINT. 8 KASETTIA.
Kaappi on tässä tapauksessa valmiina ylhäältä tuleville kaapeleille.
Kaappi on tässä tapauksessa valmiina ylhäältä tuleville kaapeleille.


