NEXANS - Kumikaapeli - H07RN-F 3G10 TITANEX K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Johtimien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3427680014542
Sähkönumero
V012638
Toimittajan tuotenumero
10055645
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Johtimien määrä:
3
H07RN-F 3G10 TITANEX K1000. TITANEX® (H07RN-F) on EPR-eristeinen ja kumivaippainen liitäntäkaapeli, jossa on pyöreät, monilankaiset kuparijohtimet. Kaapeli on suunniteltu SS 424 02 35-4:n ja SS-EN 50525:n mukaan. Johtimen resistanssi on SS EN 60228 luokan 5 mukainen. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. TITANEX on CPR-luokkaa Eca. Sopii liitettäväksi koneisiin ja muihin materiaaleihin, jotka edellyttävät taipuisaa kaapelia.


