NEXANS - Kupariköysi Nexans - HK 25/7 K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 6.3 mm
Johtimen poikkipinta-ala - 25 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000011724
Sähkönumero
0107008
Toimittajan tuotenumero
26004798-000-05
Tukkuerä
500
Johtimen halkaisija:
6.3 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
25 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Säikeiden lukumäärä:
7
Johtimen materiaalin ominaisuus:
pehmeä
Enimmäisvetokuormitus:
1250 N
Paino:
21.2 kg/100 m