NEXANS - Kuparivoimakaapeli-HF - MCMK-HF EMC 4x16/16 K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 5
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000076990
Sähkönumero
0622837
Toimittajan tuotenumero
15143598-201-05
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
5
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
23 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
1.15 ohm/km
Johtimen muoto:
pyöreä
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdintunniste:
väri
Laminoitu vaippa:
ei
Valokuituelementit:
ei
Suojajohdin:
kyllä
Sisempi puolijohtava kerros:
ei
Ulompi puolijohtava kerros:
ei
Kosketussuoja:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Lyijyvaippa:
ei
Konsentrinen johdin:
kupari
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johtava päällyste:
ei
Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:
ei
Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
184 mm
Paino:
1074 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu keskijännitekaapeliksi:
ei
Soveltuu korkeajännitekaapeliksi:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
3.2 kN
Maakaapeli:
kyllä
Jyrsijäsuojattu:
ei
MCMK HF EMC on halogeeniton, PEX-eristeinen ja HFFR-vaippainen kaapeli, jossa on pyöreät, kerratut kuparijohtimet 35 mm2:n poikkipintoihin saakka. Muissa poikkipinta-aloissa on kerratut sektorimaiset kuparijohtimet. Kaapeli on suunniteltu SS 424 14 18:n mukaan. MCMK-HF EMC -kaapelissa on hehkutettu kuparilankasuojaus ja vastasidoksena täysin peittävä kuparinauha. Kuparisuojaus peittää 100 % ja täyttää EMC-direktiviivin vaatimukset oikein asennettuna. Johtimien lankaluku ja resistanssi ovat SS EN 60228 luokan 2 mukaiset. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. Vaippa on UV-suojattu. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja/paloluokka/vuosi+kuukausi/metrimäärä. MCMK-HF EMC täyttää CPR-luokituksen mukaisen paloluokan Dca-s2,d2,a2. Kaapelista ei lähde syövyttäviä kaasuja palaessa ja sen savunmuodostus on vähäistä. Kaapeli on Intertekin sertifioima.


