NEXANS - Liitinlevy - ANGLED OUTLET EMPTY FOR 2 CONN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - muu
Liitäntäsuunta - vino
Pinta-asennus - kyllä
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP22
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072800523
Sähkönumero
7280052
Toimittajan tuotenumero
40062409-000-00
Tukkuerä
1
Kategoria:
muu
Liitäntäsuunta:
vino
Pinta-asennus:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP22
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
kyllä
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Kokoonpano:
muu
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Liitinten lukumäärä:
2
RAL-numero:
9010
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
kyllä
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
ei ole
Pölysuojakannella:
kyllä
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
36 mm


