NEXANS - Merkinantokaapeli-HF Nexans - KLMA HF 2x0,8+0,8 HA R600 Dca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 2
Kertauksen tyyppi - nippu
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000114395
Sähkönumero
0233369
Toimittajan tuotenumero
37161258-907-30
Tukkuerä
600
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
2
Kertauksen tyyppi:
nippu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.8 mm
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Suojavaippa:
Al/PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5 mm
Paino:
35 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
40 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
ei
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Vaippakerrosten määrä:
1
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
kyllä
Maadoituslanka:
kyllä
Repäisynauha:
kyllä
Nimellisjännite U:
75 V
HFFR-eristeinen, suojattu merkinantokaapeli, jossa on halogeeniton, itsestään sammuva (HFFR) vaippa. KLMA LSZH:ta käytetään merkinantokaapelina erilaisissa ohjaus- ja säätölaitteissa. Täyttää CPR Dca-s2,d2,a2 mukaiset palovaatimukset.