NEXANS - Ohjauskaapeli FRHF 300/500V - Alsecure Plus FRHF12x1,5 S K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 12
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3427650031975
Sähkönumero
0409740
Toimittajan tuotenumero
27001198-910-05
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
12
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
19.5 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdinresistanssi 20 °C:
12.1 ohm/km
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
kumi (silikoni)
Ulkovaipan väri:
oranssi
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
117 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
387 kg/km
Säikeiden lukumäärä per johdin:
1
Säikeen halkaisija:
1.36 mm
Maadoituslanka:
ei
Kosketussuoja:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.9 kN
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Alsecure Plus Ohjaus on halogeeniton, itsestään sammuva, suojaamaton ohjauskaapeli, jossa on pyöreät kuparilankajohtimet. Kaapeli on suunniteltu NF C32-310:n mukaan. Johtimien resistanssi ja lankaluku ovat EN 60228 luokan 1 mukaiset. Eristys on silikonikumia ja johtojen numerointi on HD 308:n mukainen. Vaipassa on merkintänä esim: ”0.3/0.5 kV - NF C 32-310 - CR1/C1 - 2000 - n (G tai x) S mm2 - NF - USE - Tehdasnumero - vuosi”. Alsecure Plus Ohjaus täyttää EN 60332-3-23 palonleviämisvaatimukset. Siitä ei lähde syövyttäviä kaasuja palaessa ja sen savunmuodostus on vähäistä. Kaapeli on myös palonkestävä IEC 60331:n mukaisesti.