NEXANS - Ohjauskaapeli-HF Nexans - MMO-LSZH 750V 19x2,5 K500 Dca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 19
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Nimellisjännite U0 - 450 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000035652
Sähkönumero
0406671
Toimittajan tuotenumero
16163398-898-05
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
19
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
19 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johdinresistanssi 20 °C:
7.41 ohm/km
Johdineriste:
polyolefiini
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdintunniste:
numerot
Johdinväri:
musta
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
152 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
705 kg/km
Jyrsijäsuojattu:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
MMO-HF on halogeeniton, HFFR-eristeinen ja HFFR-vaippainen ohjauskaapeli. Kaapeli on soveltuvin osin suunniteltu SS 424 03 21:n mukaan. Johdot on merkitty numeroin. Vaippaan on merkitty tyyppi/ valmistaja/ paloluokka/ vuosi+kuukausi/metrimäärä. MMO-HF täyttää CPR-luokituksen mukaisen paloluokan Dca-s2,d2,a2. Kaapelista ei lähde syövyttäviä kaasuja palaessa ja sen savunmuodostus on vähäistä. Kaapeli on Intertekin sertifioima.