NEXANS - Paneeli-kuitu - PANEELI-KUITU 19" 4U 192 SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - muu
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 72
Laiterivien määrä - 4
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000107168
Sähkönumero
7245753
Toimittajan tuotenumero
30773309-000-00
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
muu
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
72
Laiterivien määrä:
4
Väri:
valkoinen
Kotelolla:
ei
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
176 mm
Leveys:
495 mm
Syvyys:
305 mm
APC-versio:
kyllä
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
0
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
0
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
9010
Valokuitujen ristikytkentäkotelo 19” sopii kenttäasennukseen. Kotelo voidaan kiinnittää telineeseen tai kaappiin, jonka syvyys on vähintään 400 mm. Kotelo toimitetaan täydellisenä liitinpaneeleineen ja jatkospidikkeineen. Korkeusyksiköiden määrä:


