NEXANS - Pintarasia - IP67 OUTLET 2xRJ45 CAT6

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Pintarasia - IP67 OUTLET 2xRJ45 CAT6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - alapuolella

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072800486

Sähkönumero

7280048

Toimittajan tuotenumero

40060109-000-00

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

2x RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

alapuolella

Pinta-asennus:

kyllä

Väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kokoonpano:

muu

Kiskoilla/jatkoilla:

kyllä

Liitinten lukumäärä:

2

Suojatut väylät:

kyllä

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

kyllä

Erillisellä vääntösuojalla:

kyllä

Kiinnitystapa suojayhteys:

ei ole

Pölysuojakannella:

kyllä

Laitteen leveys:

90 mm

Laitteen korkeus:

173 mm

Laitteen syvyys:

69 mm

IP67 OUTLET 2xRJ45 CAT6 SCREENED BLACK