NEXANS - Puhelinmaakaapeli - VMOHBU-TL 50x2x0,6 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 100
Kertauksen tyyppi - nippu
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000058941
Sähkönumero
0235817
Toimittajan tuotenumero
38608998-201-06
Tukkuerä
1000
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
100
Kertauksen tyyppi:
nippu
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
50
Parikertaus:
ei
Johtimen halkaisija:
0.6 mm
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Maakaapeli:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Johtimen pinta:
paljas
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Suojavaippa:
Al/PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
22.4 mm
Paino:
579 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
448 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
kyllä
Soveltuu datakaapeliksi:
ei
Soveltuu signaalikaapeliksi:
ei
Vaippakerrosten määrä:
1


