NEXANS - Seinäkaappi - JULKISIVUKAAPPI VAALEANHARMAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Pinta-asennus - kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus - ei
Liitinkuori - muu
Kytkinten lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000137486
Sähkönumero
7245726
Toimittajan tuotenumero
30774209-000-00
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Pinta-asennus:
kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus:
ei
Liitinkuori:
muu
Kytkinten lukumäärä:
2
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Liitinkuoren materiaali:
metalli
Sisältää liittimet:
ei
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto / yksimuoto
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Erillisellä vääntösuojalla:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alapuolella
Pölysuojakannella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Käyttölämpötila:
-40...70 °C
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
ei
Leveys:
275 mm
Korkeus:
116 mm
Syvyys:
48 mm
Kaappi on valmistettu polttomaalatusta pellista parhaiden mekaanisten ominaisuuksien varmistamiseksi. Kaappi on IP54 ja IK10 luokiteltu. Kaappiin voidaan liittää ulkohalkaisijaltaan jopa Ø 16 mm putken tai Ø 10 mm kaapelin. Kaapissa on tilaa 2xSC tai 2xLC Duplex adapterille ja pitimiä neljälle jatkossuojalle.


