NEXANS - Telekaapeli HF sisä - MHS LSZH 1x4x0,5 R100, Dca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Telekaapeli HF sisä - MHS LSZH 1x4x0,5 R100, Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kertauksen tyyppi - nippu

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000113770

Sähkönumero

0233380

Toimittajan tuotenumero

38568040-898-02

Tukkuerä

100

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Kertauksen tyyppi:

nippu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

muu

Johtimen halkaisija:

0.5 mm

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

tinattu

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Suojavaippa:

Al/PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

4.6 mm

Paino:

27 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

36.8 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

kyllä

Soveltuu datakaapeliksi:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Vaippakerrosten määrä:

1

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

kyllä

Maadoituslanka:

kyllä

Repäisynauha:

kyllä

Nimellisjännite U:

100 V

Parikierretty, halogeeniton ja itsestään sammuva, suojattu tietoliikennekaapeli sisäasennuksiin.

MHS-LSZH on suunniteltu SFS 5739-standardiin mukaan ja tarkoitettu sisäasennuksiin. Palonkestävyys CPR Dca-s2,d2,a2.