NEXANS - Telekaapeli ulko Nexans - VMOHBU-TL 5x2x0,5 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 10
Kertauksen tyyppi - nippu
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000015340
Sähkönumero
0235802
Toimittajan tuotenumero
38607298-201-06
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
10
Kertauksen tyyppi:
nippu
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
5
Parikertaus:
ei
Johtimen halkaisija:
0.5 mm
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Maakaapeli:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Johtimen pinta:
paljas
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Suojavaippa:
Al/PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.2 mm
Paino:
100 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
204 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
kyllä
Soveltuu datakaapeliksi:
ei
Soveltuu signaalikaapeliksi:
ei
Vaippakerrosten määrä:
1
Kaapeli on parikierretty, rasvatäytteinen, suojattu ja PE-ulkovaipalla varustettu telekaapeli. VMOHBU-TL noudattaa SFS5012 standardia. Parin a-lanka on viivamerkitty b-langan värillä joka helpottaa parien tunnistamista asennettaessa. Kaapeli asennetaan ulos kanavointiin tai suoraan maahan sekä sisälle enimmillään 5m päättämistä tai jatkamista varten.VMOHBU-TL kaapelia käytetään puhelin ja digitaaliseen kommunikaatioon (XDSL) tilaajaverkossa. Ulkovaippaan on merkitty esim. ”VMOHBU-TL 10x2x0,5 Nexans GS” vuosi kuukausi + metrimerkintä.


