NEXANS - Teräs/kupari, Nexans K500 - Maadoitusköysi CCS 35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 7.4 mm
Johtimen poikkipinta-ala - 35 mm²
Johdinmateriaali - kupari/teräs
Pinnan suojaus - muu
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen - 8.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000075559
Sähkönumero
0105111
Toimittajan tuotenumero
26000198-201-05
Tukkuerä
500
Johtimen halkaisija:
7.4 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
35 mm²
Johdinmateriaali:
kupari/teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen:
8.2 mm
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Säikeiden lukumäärä:
7
Väri:
musta
Johtimen materiaalin ominaisuus:
pehmeä
Enimmäisvetokuormitus:
1750 N
Paino:
32.7 kg/100 m


