NEXANS - Valokuitukaapeli maa - FYO2PMU 6xSML G652D

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Valokuitukaapeli maa - FYO2PMU 6xSML G652D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 6

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - keskiputki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000053373

Sähkönumero

0236408

Toimittajan tuotenumero

29811198-201-00

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

6

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

keskiputki

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

6

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.3 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

83 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

2.5 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

75 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

FYO2PMU on keskiputkirakenteinen valokaapeli. Tämä kaapelityyppi ontarkoitettu seutujen, kaupunkien ja kiinteistöjen alueverkkoihin.Kaapelityyppi sopii hyvin talokaapeliksi kuitu kotiin (FTTH)sovelluksissa.

FYO2PMU on keskiputkirakenteinen valokaapeli joka on tarkoitettu ulkokäyttöön kanavointiin tai suoraan maahan asennettavaksi. Keskiputki on 3.5 tai 4.8mm. Rakenteessa voi olla 4-24 kuitua keskiputkessa. Tämä kaapelityyppi on pitkittäisvesitiivis polymeeritäyteaineen ansiosta. Vetoelementit (teräslangat) suojaavat mekaaniselta rasitukselta. Kaapelissa on halogeeniton ulkovaippa mustasta polyeteenistä.