NEXANS - Valokuitukaapeli maa - FYO2PMU 8xSML G652D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 8
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - keskiputki
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000074330
Sähkönumero
0233205
Toimittajan tuotenumero
29811298-201-00
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
8
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
8
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.3 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
83 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
2.5 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
75 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
johdin
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
FYO2PMU on keskiputkirakenteinen valokaapeli joka on tarkoitettu ulkokäyttöön kanavointiin tai suoraan maahan asennettavaksi. Keskiputki on 3.5 tai 4.8mm. Rakenteessa voi olla 4-24 kuitua keskiputkessa. Tämä kaapelityyppi on pitkittäisvesitiivis polymeeritäyteaineen ansiosta. Vetoelementit (teräslangat) suojaavat mekaaniselta rasitukselta. Kaapelissa on halogeeniton ulkovaippa mustasta polyeteenistä.


