NEXANS - Valokuitukaapeli maa - FYOVD2PMU 6xSML G652D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 6
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - keskiputki
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000074347
Sähkönumero
0233207
Toimittajan tuotenumero
29816198-201-00
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
6
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
6
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
12.3 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
184.5 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
5 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
190 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
armeerausnauha
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
FYOVD2PMU on keskiputkirakenteinen valokaapeli joka on tarkoitettu ulkokäyttöön kanavointiin tai suoraan maahan asennettavaksi. Rakenteessa voi olla 1-24 kuitua keskiputkessa. Erillisvärjätyt kuidut on ryhmitelty värillisillä langoilla. Tämä kaapelityyppi on pitkittäisvesitiivis polymeeritäyteaineen ansiosta. Muovipäällystetty poimutettu teräsnauha ja galvanoidut teräslangat suojaavat jyrsijöiltä ja mekaaniselta rasitukselta. Kaapelissa on halogeeniton ulkovaippa mustasta polyeteenistä.


