NEXANS - Valokuitukaapeli maa - FZOMVDMU-SD 16x12xSML G652D

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Valokuitukaapeli maa - FZOMVDMU-SD 16x12xSML G652D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 192

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000053458

Sähkönumero

0233219

Toimittajan tuotenumero

29815798-201-00

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

192

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

20.8 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

416 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

5 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

380 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

johdin

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

teräs

FZOMVDMU-SD on väljällä toisiopäällysteellä varustettu valokaapeli. Tämäkaapelityyppi on tarkoitettu seutujen, kaupunkien ja kiinteistöjenalueverkkoihin.

FZOMVDMU-SD on kerrattu putkirakenteinen valokaapeli joka on tarkoitettu ulkokäyttöön kanavointiin tai suoraan maahan asennettavaksi. Rakenteessa voi olla 12-432 kuitua toisiopäällysteputkissa. Erillisvärjätyt kuidut ovat putkissa 12 tai 24 kappaleen ryhmissä ja kerrattu keskellä olevan dielektrisen, lasikuituvahvisteisen vetoelementin (FRP) ympärille. Tämä kaapelityyppi on pitkittäisvesitiivis ja veden-estolankojen ansiosta. Aramidilangat ja poimutettu teräsnauha polyeteenistä olevan sisävaipan ympärillä suojaavat jyrsijöiltä ja mekaaniselta rasitukselta. Kaapelissa on halogeeniton ulkovaippa mustasta polyeteenistä.