NEXANS - Valokuitukaapeli maa - FZOMVDMU-SD 1x12xSML G652D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 12
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - väljä putki (loose tube)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000074354
Sähkönumero
0233211
Toimittajan tuotenumero
29815198-201-00
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
12
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
20.8 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
416 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
5 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
380 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
johdin
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
FZOMVDMU-SD on kerrattu putkirakenteinen valokaapeli joka on tarkoitettu ulkokäyttöön kanavointiin tai suoraan maahan asennettavaksi. Rakenteessa voi olla 12-432 kuitua toisiopäällysteputkissa. Erillisvärjätyt kuidut ovat putkissa 12 tai 24 kappaleen ryhmissä ja kerrattu keskellä olevan dielektrisen, lasikuituvahvisteisen vetoelementin (FRP) ympärille. Tämä kaapelityyppi on pitkittäisvesitiivis ja veden-estolankojen ansiosta. Aramidilangat ja poimutettu teräsnauha polyeteenistä olevan sisävaipan ympärillä suojaavat jyrsijöiltä ja mekaaniselta rasitukselta. Kaapelissa on halogeeniton ulkovaippa mustasta polyeteenistä.


