NEXANS - Valokuitukaapeli mikroputki - FZOMU-SD 1.6 4x12xSML G657A1

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Valokuitukaapeli mikroputki - FZOMU-SD 1.6 4x12xSML G657A1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 48

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000074453

Sähkönumero

0233242

Toimittajan tuotenumero

29644398-201-00

Tukkuerä

4000

Kuitujen lukumäärä:

48

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.8 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

58 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.6 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

40 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

FZOMU-SD 1.6 on kerrattu putkirakenteinen valokaapeli. Kaapeli ontarkoitettu käytettäväksi seutujen, kaupunkien ja kiinteistöjen alueverkkoihin.

FZOMU-SD 1.6 on kerrattu putkirakenteinen valokaapeli joka on tarkoitettu ulkokäyttöön kanavointiin asennettavaksi. Rakenteessa voi olla 12-96 kuitua toisiopäällysteputkissa (1.6 mm). Erillisvärjätyt kuidut ovat putkissa 12 kappaleen ryhmissä ja kerrattu keskellä olevan dielektrisen, lasikuituvahvisteisen vetoelementin (FRP) ympärille. Tämä kaapelityyppi on pitkittäisvesitiivis vedenestonauhan ansiosta. Kaapelissa on halogeeniton ulkovaippa mustasta polyeteenistä. Kaapeli on optimoitu mikrokanavointiin asennettavaksi.