NEXANS - Valokuitukaapeli mikroputki - FZOMU-SD 1.6 8x12xSML G657A1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 96
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - väljä putki (loose tube)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000074460
Sähkönumero
0233243
Toimittajan tuotenumero
29644498-201-00
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
96
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.8 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
68 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.6 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
40 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
FZOMU-SD 1.6 on kerrattu putkirakenteinen valokaapeli joka on tarkoitettu ulkokäyttöön kanavointiin asennettavaksi. Rakenteessa voi olla 12-96 kuitua toisiopäällysteputkissa (1.6 mm). Erillisvärjätyt kuidut ovat putkissa 12 kappaleen ryhmissä ja kerrattu keskellä olevan dielektrisen, lasikuituvahvisteisen vetoelementin (FRP) ympärille. Tämä kaapelityyppi on pitkittäisvesitiivis vedenestonauhan ansiosta. Kaapelissa on halogeeniton ulkovaippa mustasta polyeteenistä. Kaapeli on optimoitu mikrokanavointiin asennettavaksi.