NEXANS - Valokuitukaapeli mikroputki - UT30 2xSML G657A1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 2
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - keskiputki
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5420059926956
Sähkönumero
0236502
Toimittajan tuotenumero
29063098-901-00
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
2
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
2
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3.9 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
100 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.15 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
12 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
UT30 kaapelityyppi on pitkittäisvesitiivis ja tarkoitettu ulkokäyttöön (kanava-asennus). Rakenteessa voi olla 2-12 kuitua vedenestoaineella täytetyssä keskiputkessa. Kaapelisydän on päällystetty halogeenittomalla mustalla polyeteenillä ja varustettu aramidilankakerroksella. Kaapeli on optimoitu asennettavaksi mikrokanavistoon 7/5.5 – 16/12 mm putkiin.