NEXANS - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FZOMSU-SD 1.6 1x12 G657A1 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 12
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - väljä putki (loose tube)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000119284
Sähkönumero
0235157
Toimittajan tuotenumero
29450198-860-00
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
12
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
oranssi
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.3 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
73 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.25 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
53 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
FZOMSU-SD 1,6 on kerrattu putkirakenteinen valokaapeli joka on tarkoitettu sisä ja ulkokäyttöön kanavointiin asennettavaksi. Rakenteessa voi olla 6-96 kuitua toisiopäällysteputkissa. Erillisvärjätyt kuidut ovat putkissa ryhmissä ja kerrattu keskellä olevan dielektrisen,lasikuituvahvisteisen vetoelementin (FRP) ympärille. Kaapeli on pitkittäisvesitiivis vedenestonauhan ansiosta, ulkovaippa on oranssia halogeenitonta muovia ja siinä on UV-suoja. FZOMSU-SD 1,6 täyttää CPR Dca-s2,d2,a2 luokan vaatimukset. Tulipalon sattuessa kaapeli ei aiheuta syövyttäviä kaasuja ja savunmuodostus on vähäistä.


