NEXANS - Valokuitukaapeli vesistö - GRHALJJL 96/T12 G652D S12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 96
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330000050891
Sähkönumero
0236553
Toimittajan tuotenumero
29030298-201-00
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
96
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
25.8 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
516 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
25 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
1411 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
armeerausnauha
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
GRHALJJL on tarkoitettu asennettavaksi vesistöön tai suoraan maahan. Rakenteessa voi olla 12-96 kuitua väljässä toisiopäällysteessä. Erillisvärjätyt kuidut ovat putkissa enint. 12 kappaleen ryhmissä ja kerrattu keskellä olevan dielektrisen, lasikuituvahvisteisen vetoelementin (FRP) ympärille. Kaapeli on pitkittäin vesitiivis polymeeritäyteaineen ansiosta ja tuplavaippa on tehty halogeenittomasta mustasta polyeteenistä, sisältäen kaksi galvanoitua teräslankakerrosta.


