NITTO - Butyylinauha - NITTO12FP38/1,5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 38 mm
Materiaali - muu
Pituus - 1.5 m
Vulkanoituva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410060012389
Sähkönumero
6001238
Toimittajan tuotenumero
40313416000
Tukkuerä
1
Leveys:
38 mm
Materiaali:
muu
Pituus:
1.5 m
Vulkanoituva:
kyllä
NITTO12FP38MMx1,5VULK.TEIPPI