NKT SWEDEN - Alumiinivoimakaapeli - AXAMK 3X25/25 1 kV K1000

NKT (Sweden) AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Johtimen pinta - paljas

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394479017212

Sähkönumero

0629481

Toimittajan tuotenumero

110721001D1000

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

3

Johdinmateriaali:

alumiini

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen muoto:

pyöreä

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johdintunniste:

väri

Laminoitu vaippa:

ei

Valokuituelementit:

ei

AXAMK 3X25/25 1 kV K1000