NOBÖ - Lämmitin Nobö Top - NTL2N 05 500W IP24 20x73CM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä
Puhaltimella - ei
Tehokytkin - elektroninen
Leveys - 725 mm
Korkeus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7030690104729
Sähkönumero
8130405
Toimittajan tuotenumero
82420005
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinä
Puhaltimella:
ei
Tehokytkin:
elektroninen
Leveys:
725 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
90 mm
Väri:
valkoinen
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjelmoitava:
kyllä
Ajastimella:
ei
Lämpötilan säätöerotus:
0.5 °C
Malli / Tyyppi:
sokkeli (<30 cm)
Etuosan materiaal:
teräs
Lämpöteho:
500 W
Ritilän malli:
perforoitu
Lämpöelementin materiaali:
alumiini
Poistoilma:
yläpuolella
Syöttöjännite:
207...253 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Säätöpaneelin paikka:
yläpuolella
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Lämpötilan säätö:
5...30 °C
Paino:
2.924 kg
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Jäätymissuoja:
ei
Suojausluokka:
II
Digitaalinäyttö:
ei
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Nobö Top
Puhdaslinjainen virtauslämmitin sileällä neutraalilla etulevyllä sekä lämpimän ilman ulostuloritilä suunnattu ylöspäin. Lämmittimessä on erittäin tarkka sisäänrakennettu termostaatti. NCU-ohjausyksikkö tilataan erikseen Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla kiinteään.liitäntään.





