NOBÖ - Lämmitysmatto NUM100W/m2 - NUM100W 1000W 10.2m2 20.3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 100 W/m²
Kytkentäteho - 900...1100 W
Leveys - 500 mm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Malli / Tyyppi - lämpökaapeli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8590875044213
Sähkönumero
8121349
Toimittajan tuotenumero
64592109
Tukkuerä
1
Teho:
100 W/m²
Kytkentäteho:
900...1100 W
Leveys:
500 mm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Malli / Tyyppi:
lämpökaapeli
Tukimatolla:
kyllä
Lämpöjohtimen kuorma:
49.26 W/m
Itsestään liimautuva:
kyllä
PTC-resistorien lukumäärä:
2
Paksuus:
3 mm
PTC-resistorin pituus:
3 mm
Kosteisiin tiloihin:
kyllä
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Lattialämmitysmatto NUM100W/m2 on saatavissa 60W-1800W tehoisina. NUM100W/m2 lämpömatto on helppo levittää. Asennus joko matalaan lasikuituvahvisteiseen valuun tai sijoitetaan suoraan itsetasoittuvaan kerrokseen. Lattialämmitysmatto on 3mm paksuinen ja se on asetettu itseliimautuvalle lasikuituverkolle. Asennus suoraan palamattomalle alustalle. Soveltuu asunto– ja liikerakennuksien saneerausprojekteihin. Maton leveys on 0,5m. Käytä aina eristystä lattialämmitysmaton alla saavuttaaksesi lämmitysjärjestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lattialämmitysmaton saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.



