NOBÖ - Lämpökaapeli NUC10W/m - NUC10W/m 250W 23.6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 70 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 10 W/m
Halkaisija - 5 mm
Pituus - 23.6 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8590875045029
Sähkönumero
8121302
Toimittajan tuotenumero
64591102
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
70 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
10 W/m
Halkaisija:
5 mm
Pituus:
23.6 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5 mm
Leveys:
5 mm
Väri:
punainen
Lattialämmityskaapeli betoni- ja matarakennelattioille. 250W, 2,5m2, 23,6m
Lattialämmityskaapeli NUC 10W/m on saatavissa 120W-2000W tehoisina. Liitäntäjännite on 230V. NUC10W/m kaapeli on helppo levittää. Resistiivinen sarjakaapeli PVC-vaipalla, halkaisija 5mm sekä 3m kylmäliitoskaapelilla. Käytetään lattialämmitykseen tavanomaisissa betonilattioissa ja matarakenteisissa lattioissa. Voidaan käyttää myös ulkona esim. rappusissa, käytävissä sekä rampeissa. Lämmityskaapeli asennetaan raudoi-tusverkkoon, -teräkseen tai liimataan suoraan palamattomalle alustalle. Käytä aina eristystä lämmityskaapelin alla saavuttaaksesi lämmitysjäejestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lämmityskaapelin saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.
Lattialämmityskaapeli NUC 10W/m on saatavissa 120W-2000W tehoisina. Liitäntäjännite on 230V. NUC10W/m kaapeli on helppo levittää. Resistiivinen sarjakaapeli PVC-vaipalla, halkaisija 5mm sekä 3m kylmäliitoskaapelilla. Käytetään lattialämmitykseen tavanomaisissa betonilattioissa ja matarakenteisissa lattioissa. Voidaan käyttää myös ulkona esim. rappusissa, käytävissä sekä rampeissa. Lämmityskaapeli asennetaan raudoi-tusverkkoon, -teräkseen tai liimataan suoraan palamattomalle alustalle. Käytä aina eristystä lämmityskaapelin alla saavuttaaksesi lämmitysjäejestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lämmityskaapelin saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.



