NOBÖ - Ohjausyksi Nobö Energy Control - SWITCH SW4 Kytkinpaneeli


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 1
Himmennysfunktioiden lukumäärä - 0
Ryhmäkytkin - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7030690038642
Sähkönumero
8130901
Toimittajan tuotenumero
11123612
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
1
Himmennysfunktioiden lukumäärä:
0
Ryhmäkytkin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämpötilasensori:
-40...40 °C
Hämärätunnistin:
0...0 lx
Leveys:
84 mm
Toiminto:
sensorimoduuli
Korkeus:
84 mm
Syvyys:
9 mm
Astro-ohjelma:
ei
Nimellisvirta:
0.1 A
Viikko-ohjelma:
ei
Läsnäolon simulointi:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin
Nimellistaajuus:
0...0 Hz
Ohjausjännite 1:
0...0 V
Ohjausjännite 2:
0...0 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
muu
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
muu
Mitoitusjännite:
3...3 V
Himmennysteho per kanava:
0 W
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
0 A
Paniikkitoiminto:
ei
Syöksyvirtatoiminto, kanavien lukumäärä:
0
Keskustoiminto ULOS:
ei
Porrasvalo ja ennakkovaroitus:
ei
Seuranta-toiminto, kanavien lukumäärä:
0
Universaalien himmennyskanavien lukumäärä:
0
Rullaverho-/aurinkosuojaohjaus, kanavien lukumäärä:
0
Tuulisensori:
0...0 m/s
Sadetunnistin:
ei
Kirkkaussensori:
0...0 lx
Moduulilaajennukset max. kanavamäärään asti:
0
on tarkoitettu Nobö Energy Control ohjausjärjestelmän helppoon käsikäyttöön. Sitä käytetään, kun halutaan poiketa ohjelmoidusta tilasta (esim. tultaessa aiemmin kotiin, kuin normaalisti). Toimii langattomasti, taajuus 868,4 MHz. Se sisältää myös huonelämpötia-anturin, sekä myöhemmin käyttöön otettavaksi muita toimintoja. Paristo kuuluu toimitukseen. Asennetaan joko kojerasiaan tai suoraan seinäpinnalle mukana tulevien liimatarrojen avulla.